Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 60LED/m (SMD 5050), 24V, 5W VIOLETT 25lm 120°, dimmbar, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 60LED/m (SMD 5050), 24V, 5W VIOLETT 25lm 120°, dimmbar, 500cm
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 60LED/m (SMD 5050), 24V, 5W VIOLETT 25lm 120°, dimmbar, 500cm
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 60LED/m (SMD 5050), 24V, 5W VIOLETT 25lm 120°, dimmbar, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-D-840292
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840292
EAN/GTIN:
     4042943159229
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 60LED/m (SMD 5050), 24V, 5W VIOLETT 25lm 120°, dimmbar, 500cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-840292
  • Schaltzyklen: 30000
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 25 lm
  • Lichtfarbe: Violett
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,154 kg
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,58*
€ 19,58*
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 23,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,82*
€ 54,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.