Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-15m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-15m
Artikel-Nr.:
     440-D-840320
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840320
EAN/GTIN:
     4042943164056
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-78-48V-4000K-15m

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 1170 LEDs
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 1∕ 0,2∕ 1500 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: D-840320
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 579 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3853 / 0,3815
  • Schnittmöglichkeit: 166,5 mm / LED 13
  • Hohe Flexibilität
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
  • Max. zu betreibende Gesamtlänge 15 m
Weitere Suchbegriffe: led streifen 15m, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 120,19*
€ 151,32*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 173,97*
€ 173,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 229,39*
€ 284,94*
6 Tage
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 349,63*
€ 411,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.