Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe 2835-140-48V-SILIKON, 10W/m, 3000K, IP67, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stripe 2835-140-48V-SILIKON, 10W/m, 3000K, IP67, 15m
LED Stripe 2835-140-48V-SILIKON, 10W/m, 3000K, IP67, 15m
LED Stripe 2835-140-48V-SILIKON, 10W/m, 3000K, IP67, 15m
Artikel-Nr.:
     440-D-840397
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840397
EAN/GTIN:
     4042943176707
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Stripe 2835-140-48V-SILIKON, 10W/m, 3000K, IP67, 15m

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (2100 LEDs)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,2∕ 0,45∕ 1500 cm
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: D-840397
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kupfer
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Produktart: LED Strip
  • Schaltzyklen: 50000
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • spannungskonstant
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 55 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
  • ideal für Lichtvouten und lange Lauflängen
  • bis zu 50m am Stück mit ein- / beidseitiger Einspeisung
  • Leistungsstarkes Klebeband 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung (IP67)
Weitere Suchbegriffe: led streifen 15m, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 195,62*
€ 242,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 284,97*
€ 284,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,58*
€ 447,16*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 559,47*
€ 658,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.