Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20
KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20
KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20
KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20
KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-843004
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843004
EAN/GTIN:
     4042943137838

KapegoLED Controller TOUCH 16CH Pro, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, IP20

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Artikelnummer: D-843004
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium/Glas
  • Gewicht: 0,156 kg
  • Farbe: schwarz transparent
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 1,53 cm
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 3
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: DMX512
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Arbeitstemperatur: 0°C - +40°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 148,15*
€ 185,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 215,94*
€ 215,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,53*
€ 343,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843336
ab € 33,02*
Zubehör
Deko-Light
843274
ab € 57,92*
Zubehör
Deko-Light
843275
ab € 58,54*
Zubehör
Deko-Light
843054
ab € 49,29*
Zubehör
Deko-Light
843273
ab € 35,93*
Zubehör
Deko-Light
843279
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.