Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Bluetooth Controller CBU-TED, Input: 220-240V AC, LED 50W / Halogen: 150W, Phasenabschnitt-Dimmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Bluetooth Controller CBU-TED, Input: 220-240V AC, LED 50W / Halogen: 150W, Phasenabschnitt-Dimmung
CASAMBI Bluetooth Controller CBU-TED, Input: 220-240V AC, LED 50W / Halogen: 150W, Phasenabschnitt-Dimmung
Artikel-Nr.:
     440-D-843008
Hersteller:
     CASAMBI
Herst.-Nr.:
     D-843008
EAN/GTIN:
     4042943156099
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

CASAMBI Bluetooth Controller CBU-TED, Input: 220-240V AC, LED 50W / Halogen: 150W, Phasenabschnitt-Dimmung

  • Marke: Casambi
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Pendellänge (kürzbar): 160 cm
  • Betriebsspannung: 85-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,04∕ 3,63∕ 1,4 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,015 kg
  • Leuchtmittel: LED / Halogen / ESL
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: D-843008
  • Schutzklasse: 2
  • Stromaufnahme: max. 0,65 A
  • Die CBU-TED ist ein Casambi betriebener hochqualitativer Phasenabschnittsdimmer für dimmbare ohmsche und kapazitive Hochvolt-Verbraucher. Sie kann hinter dem traditionellen Lichtschalter, im Leuchtengehäuse oder im Deckenanschluss der Leuchte installiert
  • Kann mit Lasten von bis zu 150W genutzt werden. Die maximal zulässige Last abhängig von der Art der Last (LED: 50W / Halogen: 150W)
  • Die CBU-TED kann mit der Casambi App, für iOS und Android Geräte, und zusammen mit traditionellen Wandschaltern sowie mit An/Aus Sensoren genutzt werden. Die Casambi App ist gratis im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.
  • Die unterschiedlichen Casambi Produkte können zur Steuerung einer einzelnen Leuchte bis hin zur Steuerung als professionelles Lichtkontrollsystem mit bis zu 127 Einheiten in einem intelligenten und automatisch eingerichteten Mesh Netzwerk genutzt werden.
  • Reichweite im Innenbereich max. 40m / imAußenbereich max. 50m.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,52*
€ 78,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,97*
€ 86,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,04*
€ 145,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.