Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Bluetooth Controller CBU-ASD, Input: 220-240V AC, Output 1-10V DC, Dimmung 0-10V / 1-10V / DALI standalone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Bluetooth Controller CBU-ASD, Input: 220-240V AC, Output 1-10V DC, Dimmung 0-10V / 1-10V / DALI standalone
CASAMBI Bluetooth Controller CBU-ASD, Input: 220-240V AC, Output 1-10V DC, Dimmung 0-10V / 1-10V / DALI standalone
CASAMBI Bluetooth Controller CBU-ASD, Input: 220-240V AC, Output 1-10V DC, Dimmung 0-10V / 1-10V / DALI standalone
Artikel-Nr.:
     440-D-843011
Hersteller:
     CASAMBI
Herst.-Nr.:
     D-843011
EAN/GTIN:
     4042943156112
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter

CASAMBI Bluetooth Controller CBU-ASD, Input: 220-240V AC, Output 1-10V DC, Dimmung 0-10V / 1-10V / DALI standalone

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Leuchtmittel: LED-Treiber / Halogen-Treiber
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 5,65∕ 3,58∕ 2,23 cm
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Casambi
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: D-843011
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Stromaufnahme: max. 0,6 A
  • Ausgangsspannung: 1 - 10V DC
  • CBU-ASD ist eine drahtlose Steuereinheit für LED und Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V oder DALI Schnittstellen.
    Der Steuerausgang kann konfiguriert werden, entweder als analog 0-10V (und 1-10V) oder als digitale Standalone DALI Schnittstelle
    Wenn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,42*
€ 80,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,49*
€ 150,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.