Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzfilter mit Kontrollanzeige, 230-277VAC 50/60Hz, Spannungsschutz bis 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzfilter mit Kontrollanzeige, 230-277VAC 50/60Hz, Spannungsschutz bis 1500
Überspannungsschutzfilter mit Kontrollanzeige, 230-277VAC 50/60Hz, Spannungsschutz bis 1500
Artikel-Nr.:
     440-D-843055
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843055
EAN/GTIN:
     4042943163394

Überspannungsschutzfilter mit Kontrollanzeige, 230-277VAC 50/60Hz, Spannungsschutz bis 1500

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Nennstrom: 10000 A
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP67
  • Größe: B∕ H∕ T: 3∕ 2∕ 3,7 cm
  • Betriebsspannung: 230-277 V~
  • Artikelnummer: D-843055
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Umgebungstemperatur: -40 - +85 °C
  • Zum Schutz von Leuchten bei Problemen im Stromnetz
  • Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustands
  • Montage in Leuchten oder Abzweigdosen
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Spannungsschutz bis 1500V (25nS) incl
  • Zubehör: Nennspitzenstrom (8/20us) 5KA incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 12,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.