Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC
Artikel-Nr.:
     440-D-843278
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843278
EAN/GTIN:
     4042943135599
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

KapegoLED Netzgerät DALI DCV-24V, 40W, spannungskonstant, DALI/Push dimmbar, 110-240V AC, sek. 24V DC

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DALI, mit Lichtschalter
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,208 kg
  • Eingangsspannung: 110-240V AC/50-60Hz
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 110-240 V
  • Artikelnummer: D-843278
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,2∕ 7,8∕ 3,2 cm
  • Ansteuerung: Dali
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Netzgeräte: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,58*
€ 19,58*
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 23,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 62,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.