Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-843510
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843510
EAN/GTIN:
     4042943175861
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Fernbedienung RF-SMART, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20, RF, 3V, weiß

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Ø∕ T: 7∕ 2,4 cm
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Zubehör: Batterie excl
  • Artikelnummer: D-843510
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Fernbedienung
  • Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 40 °C
  • Nutzbar als Wand- und Hand-Fernbedienung
  • Einfachste Bedienung und Installation
  • Batterie betrieben mit 2x AAA
  • Geeignet für RGB, RGBW und RGB+CCT Leuchten
  • 1 Zone steuerbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,10*
€ 22,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,37*
€ 23,37*
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 34,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 36,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,93*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.