Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Winkelverbinder Mia flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Winkelverbinder Mia flach
KapegoLED Winkelverbinder Mia flach
Artikel-Nr.:
     440-D-930248
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-930248
EAN/GTIN:
     4042943146458

KapegoLED Winkelverbinder Mia flach

  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-930248
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,68∕ 3,76∕ 0,76 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,017 kg
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,09*
€ 8,50*
ab € 0,94*
€ 1,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-930249
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.