Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte LESATH RUND, Chrom, Alu Druckguss, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte LESATH RUND, Chrom, Alu Druckguss, IP20
Rahmen für Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte LESATH RUND, Chrom, Alu Druckguss, IP20
Rahmen für Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte LESATH RUND, Chrom, Alu Druckguss, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-930254
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930254
EAN/GTIN:
     4042943147042
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rahmen für Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte LESATH RUND, Chrom, Alu Druckguss, IP20

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • 15° schwenkbar
  • Artikelnummer: D-930254
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 2,2 cm
  • Farbe: Silber / chrom
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,053 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schwenkbereich: 15 °
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 4,17*
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 8,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930257
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.