Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Linear Highbay Linse 70°, Kunststoff, satiniert, Länge 29cm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Linear Highbay Linse 70°, Kunststoff, satiniert, Länge 29cm, Transparent
Deko-Light Linear Highbay Linse 70°, Kunststoff, satiniert, Länge 29cm, Transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-930295
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930295
EAN/GTIN:
     4042943151810

Deko-Light Linear Highbay Linse 70°, Kunststoff, satiniert, Länge 29cm, Transparent

  • Asymmetrische Lichtverteilunge Lichtverteilung
  • Artikelnummer: D-930295
  • Ausstrahlungswinkel: 30 / 70 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 8,6∕ 0,8 cm
  • Farbe: Transparent / Satiniert
  • Gewicht: 0,104 kg
  • Leuchte mit asymetrischem Reflektor: ja
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 2,72*
€ 8,50*
ab € 2,36*
€ 3,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.