Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Linear Spread Lens 40°/48° asymmetrisch für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI / UNI II, Ø 5,0cm / Höhe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Linear Spread Lens 40°/48° asymmetrisch für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI / UNI II, Ø 5,0cm / Höhe 0
Deko-Light Linear Spread Lens 40°/48° asymmetrisch für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI / UNI II, Ø 5,0cm / Höhe 0
Artikel-Nr.:
     440-D-930310
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930310
EAN/GTIN:
     4042943152145
Suchbegriffe:
Stromschiene
deko light stromschiene
stromschiene

Deko-Light Linear Spread Lens 40°/48° asymmetrisch für Serie KLARA / NIHAL MINI / RIGEL MINI / UNI II, Ø 5,0cm / Höhe 0

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40°C
  • Ausstrahlungswinkel: 40 / 48 °
  • Artikelnummer: D-930310
  • Asymmetrische Lichtverteilunge Lichtverteilung
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 0,3 cm
  • Farbe: klar / satiniert
  • Gewicht: 0,013 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 5,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930309
ab € 3,75*
Ähnlich
Deko-Light
D-930308
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.