Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold
Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold
Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold
Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold
Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold
Artikel-Nr.:
     440-D-930340
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930340
EAN/GTIN:
     4042943152596
Suchbegriffe:
Stromschiene
deko light stromschiene
stromschiene

Deko-Light Reflektor Ring für Serie UNI II, Ø 8,2cm / Höhe 2,6cm, Alu Druckguss, gold

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40°C
  • Artikelnummer: D-930340
  • Gewicht: 0,048 kg
  • Farbe: gold
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 2,6 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,57*
€ 6,57*
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 12,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.