Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Aluminiumprofile 3M Doppelseitiges Klebeband 9088-200, 15mm/50m, mit Schaumstoffträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Aluminiumprofile 3M Doppelseitiges Klebeband 9088-200, 15mm/50m, mit Schaumstoffträger
Zubehör für Aluminiumprofile 3M Doppelseitiges Klebeband 9088-200, 15mm/50m, mit Schaumstoffträger
Zubehör für Aluminiumprofile 3M Doppelseitiges Klebeband 9088-200, 15mm/50m, mit Schaumstoffträger
Artikel-Nr.:
     440-D-930348
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D-930348
EAN/GTIN:
     4042943152893
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband

Zubehör für Aluminiumprofile 3M Doppelseitiges Klebeband 9088-200, 15mm/50m, mit Schaumstoffträger

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-930348
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 5000∕ 1,5∕ 0,02 cm
  • Leuchtmitteltyp: Zubehör / Ersatzteil
  • Marke: 3M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 22,97*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,37*
€ 23,37*
22 Tage
14
€ 5,90*
ab € 30,78*
€ 42,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.