Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung LINEAR für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE II COB OUTDOOR, 10 x 10cm, Abstrahlwinkel 43°, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung LINEAR für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE II COB OUTDOOR, 10 x 10cm, Abstrahlwinkel 43°, Aluminium, Schwarz
Abdeckung LINEAR für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE II COB OUTDOOR, 10 x 10cm, Abstrahlwinkel 43°, Aluminium, Schwarz
Abdeckung LINEAR für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE II COB OUTDOOR, 10 x 10cm, Abstrahlwinkel 43°, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930415
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930415
EAN/GTIN:
     4042943156839
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Abdeckung LINEAR für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE II COB OUTDOOR, 10 x 10cm, Abstrahlwinkel 43°, Aluminium, Schwarz

  • Artikelnummer: D-930415
  • Zubehör: 1x Schraube incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Material: Aluminium / Glas
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 5 lm
  • Gewicht: 0,067 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 2,4 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 43 °
  • Farbe: schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,37*
€ 12,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 22,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.