Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung "Schräge" für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE III OUTDOOR, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung "Schräge" für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE III OUTDOOR, Grau
Abdeckung "Schräge" für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE III OUTDOOR, Grau
Abdeckung "Schräge" für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE III OUTDOOR, Grau
Artikel-Nr.:
     440-D-930474
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930474
EAN/GTIN:
     4042943160324
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Abdeckung "Schräge" für LED Wandeinbauleuchte LIGHT BASE III OUTDOOR, Grau

  • Produktart: Abdeckung
  • Artikelnummer: D-930474
  • Zubehör: 5 Schrauben incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Marke: Deko-Light
  • Gewicht: 0,256 kg
  • Farbe: grau
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 9∕ 2,4 cm
  • Zubehör: Innenabdeckung incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,86*
€ 34,91*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,35*
€ 64,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.