Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium
Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium
Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium
Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-D-930495
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930495
EAN/GTIN:
     4042943160706
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Zubehör für LED Wand-Einbauleuchte ALWAID 2 - Abdeckung RUND "Auge", Aluminium

  • Runde Blende für die Wandeinbauleuchte ALWAID / ALWAID 2.
  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 48 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø∕ T: 7,49∕ 2,04 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Artikelnummer: D-930495
  • Stabile Verarbeitung aus Aluminium-Druckguss.
  • Weitere verschiedene Blenden in runder und eckiger Form erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,28*
€ 8,97*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
4 Tage
2
€ 9,45*
ab € 8,41*
€ 11,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,83*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 18,92*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
563009
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.