Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor 2-fach-Verteiler rund für Kabel 5-12 mm, 0.5-2,5 mm², max. 450V AC/24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor 2-fach-Verteiler rund für Kabel 5-12 mm, 0.5-2,5 mm², max. 450V AC/24A
Outdoor 2-fach-Verteiler rund für Kabel 5-12 mm, 0.5-2,5 mm², max. 450V AC/24A
Outdoor 2-fach-Verteiler rund für Kabel 5-12 mm, 0.5-2,5 mm², max. 450V AC/24A
Artikel-Nr.:
     440-D-930578
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930578
EAN/GTIN:
     4042943163721

Outdoor 2-fach-Verteiler rund für Kabel 5-12 mm, 0.5-2,5 mm², max. 450V AC/24A

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 24 A
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsspannung: 450 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6,54∕ 4,64 cm
  • Artikelnummer: D-930578
  • Marke: Deko-Light
  • Produktart: Kabelverteiler
  • Zur Verkabelung von Nidervolt und 230V Ouddoor-Komponenten
  • robustes Gehäuse
  • Multibel einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 4,17*
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
930574
ab € 16,47*
Ähnlich
Deko-Light
D-930712
ab € 4,13*
Ähnlich
Deko-Light
D-930575
ab € 4,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-930735
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.