Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz
Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz
Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz
Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930659
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930659
EAN/GTIN:
     4042943170682

Wandausleger/Displayarm, Traglast max. 4,5 kg, Metall, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Display Arm
  • Größe: L∕ B∕ H: 80∕ 15∕ 10 cm
  • Artikelnummer: D-930659
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,74*
€ 34,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,28*
€ 34,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,45*
€ 62,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.