Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen für LED PANEL 600x1200mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen für LED PANEL 600x1200mm, weiß
Aufbaurahmen für LED PANEL 600x1200mm, weiß
Aufbaurahmen für LED PANEL 600x1200mm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930675
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930675
EAN/GTIN:
     4042943172037
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Aufbaurahmen für LED PANEL 600x1200mm, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Aufbaurahmen
  • Größe: L∕ B∕ H: 60,8∕ 121,8∕ 7 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: D-930675
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,99*
€ 40,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 73,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930666
ab € 28,78*
Ähnlich
Deko-Light
D-930664
ab € 22,75*
Ähnlich
Deko-Light
D-930665
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.