Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunsstoffprofil für 230V LED STRIPE, BxHxT: 20x20x1000mm, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunsstoffprofil für 230V LED STRIPE, BxHxT: 20x20x1000mm, IP65, weiß
Kunsstoffprofil für 230V LED STRIPE, BxHxT: 20x20x1000mm, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930693
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930693
EAN/GTIN:
     4042943174093
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Kunsstoffprofil für 230V LED STRIPE, BxHxT: 20x20x1000mm, IP65, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 2∕ 2∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-930693
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Profil
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip65, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 9,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 17,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.