Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung für TRI PROOF BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung für TRI PROOF BASIC
Seilabhängung für TRI PROOF BASIC
Artikel-Nr.:
     440-D-930713
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930713
EAN/GTIN:
     4042943175540
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung 3000 mm
seilabhängung

Seilabhängung für TRI PROOF BASIC

  • Material: Edelstahl
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: Haken incl
  • Artikelnummer: D-930713
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Produktart: Seilabhängung
  • Zubehör: Seil incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 12,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.