Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torblende für LUCEA Leuchte 6/10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torblende für LUCEA Leuchte 6/10, schwarz
Torblende für LUCEA Leuchte 6/10, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930753
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930753
EAN/GTIN:
     4042943178442

Torblende für LUCEA Leuchte 6/10, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Ø∕ H: 18,2∕ 5,4 cm
  • Artikelnummer: D-930753
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Material: Stahl
  • Produktart: Torblende
  • Größe: Sockel-Ø: 6,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,77*
€ 13,77*
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 13,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 26,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930755
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.