Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Verteiler WEIPU 2 Abgänge 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Verteiler WEIPU 2 Abgänge 5-polig
KapegoLED Verteiler WEIPU 2 Abgänge 5-polig
KapegoLED Verteiler WEIPU 2 Abgänge 5-polig
Artikel-Nr.:
     440-D-940010
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-940010
EAN/GTIN:
     4042943140364

KapegoLED Verteiler WEIPU 2 Abgänge 5-polig

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: D-940010
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H: 5,7∕ 3,8 cm
  • Gewicht: 0,252 kg
  • Marke: KapegoLED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,51*
€ 45,04*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,37*
€ 47,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 81,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.