Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI-AMP 3-fach Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) 20cm, 12V/24V, max. 3A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINI-AMP 3-fach Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) 20cm, 12V/24V, max. 3A, IP20
MINI-AMP 3-fach Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) 20cm, 12V/24V, max. 3A, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-940064
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-940064
EAN/GTIN:
     4042943169877

MINI-AMP 3-fach Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) 20cm, 12V/24V, max. 3A, IP20

  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 3,2∕ 1,1∕ 3,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Nennstrom: 3000 mA
  • Netzanschluss: Mini AMP Stecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Erweiterung der Möbelleuchtensets
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: D-940064
  • Max 2,0m Gesamtlänge
  • 2-polig / verpolungssicher
  • Einfache und schnelle Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 4,17*
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.