Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-970028
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970028
EAN/GTIN:
     4042943133113
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

AU-01-10, flaches U-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 300cm, Aluminium eloxiert

  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1,6∕ 0,7 cm
  • Marke: Reprofil
  • Optik: eloxiert
  • Artikelnummer: D-970028
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Farbe: silber matt
  • Produktart: U-Profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 20,06*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
2 Tage
5
pro Stück
€ 45,00*
ab € 28,65*
€ 37,78*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,08*
€ 51,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,35*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,53*
Zubehör
Deko-Light
930347
ab € 13,26*
Zubehör
Deko-Light
930348
ab € 16,05*
Zubehör
Deko-Light
983016
ab € 10,78*
Zubehör
Deko-Light
983017
ab € 10,80*
Zubehör
Deko-Light
983018
ab € 10,78*
Zubehör
Deko-Light
983516
ab € 10,79*
Zubehör
Deko-Light
983517
ab € 10,80*
Zubehör
Deko-Light
983518
ab € 10,79*
Zubehör
Deko-Light
984017
ab € 10,80*
Zubehör
Deko-Light
984018
ab € 10,77*
Zubehör
Deko-Light
984517
ab € 10,80*
Zubehör
Deko-Light
984518
ab € 10,79*
Zubehör
Deko-Light
985016
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.