Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-D-970047
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970047
EAN/GTIN:
     4042943120380
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

AU-01-12, flaches U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,7 cm
  • Gewicht: 0,208 kg
  • Farbe: silber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-970047
  • gebürstet
  • Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, u-profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 15,78*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 17,37*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,90*
€ 29,46*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,39*
€ 50,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.