Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
U-Profil AU-02-12, 12-13,3 mm LED Stripes, hoch, 1m, silber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-970140
Hersteller:
Deko-Light
Herst.-Nr.:
D-970140
EAN/GTIN:
4042943120632
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
U-Profil AU-02-12, 12-13,3 mm LED Stripes, hoch, 1m, silber eloxiert
Marke:
Deko-Light
Größe:
B∕ H∕ T: 1,8∕ 1,5∕ 100 cm
Artikelnummer:
D-970140
Abgabemenge:
1 Stück
Farbe:
Silber-eloxiert
Material:
aluminium
Produktart:
U-Profil
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Funktionale Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Professionelle Profil-Lösungen
Weitere Suchbegriffe:
U-Profil
,
alu u-profile
,
u-profil
,
led streifen 1m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,73*
€ 9,80*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 10 x 0,2mm
3M
D-930346
ab € 12,36*
Zubehör
Abdeckung F-01-12, 100cm, klar, 95% Transmission
Reprofil
D-983520
ab € 3,33*
Zubehör
Abdeckung F-01-12, 100cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-983522
ab € 3,33*
Zubehör
Abdeckung F-01-12, 100cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-983524
ab € 3,30*
Zubehör
Abdeckung H-01-12, 100cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-984022
ab € 3,34*
Zubehör
Abdeckung H-01-12, 100cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984024
ab € 3,30*
Zubehör
Abdeckung P-01-12, 100cm, klar 95% Transmission
Reprofil
D-983020
ab € 3,33*
Zubehör
Abdeckung P-01-12, 100cm, matt 75% Transmission
Reprofil
D-983022
ab € 3,33*
Zubehör
Abdeckung P-01-12, 100cm, milchig 40% Transmission
Reprofil
D-983024
ab € 3,33*
Zubehör
Abdeckung R-01-12, 100cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-984522
ab € 3,34*
Zubehör
Abdeckung R-01-12, 100cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984524
ab € 3,33*
Zubehör
Deko Light 930345 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 8mm 1St.
Deko-Light
930345
ab € 11,53*
Zubehör
Deko Light 930347 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 12mm 1St.
Deko-Light
930347
ab € 13,24*
Zubehör
Deko Light 930348 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 15mm 1St.
Deko-Light
930348
ab € 16,17*
Zubehör
Endkappe F-AU-02-12, 18 mm, 2 Stück, grau
Reprofil
D-978561
ab € 2,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen