Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-970145
Hersteller:
Reprofil
Herst.-Nr.:
D-970145
EAN/GTIN:
4042943120687
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Marke:
Reprofil
Größe:
L∕ H: 200∕ 1,5 cm
Artikelnummer:
D-970145
Material:
Aluminium
Abgabemenge:
1 Stück
Gewicht:
0,348 kg
Farbe:
weiß matt
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
U-Profil
,
alu u-profile
,
u-profil
,
led streifen 2m
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,22*
€ 19,02*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,36*
€ 35,45*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 37,62*
€ 51,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 10 x 0,2mm
3M
D-930346
ab € 12,35*
Zubehör
Deko Light 930345 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 8mm 1St.
Deko-Light
930345
ab € 11,53*
Zubehör
Deko Light 930347 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 12mm 1St.
Deko-Light
930347
ab € 13,27*
Zubehör
Deko Light 930348 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 15mm 1St.
Deko-Light
930348
ab € 16,08*
Zubehör
Deko Light 983021 P-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 4.40 x 2000mm 2m
Deko-Light
983021
ab € 7,51*
Zubehör
Deko Light 983023 P-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 4.40 x 2000mm 2m
Deko-Light
983023
ab € 7,50*
Zubehör
Deko Light 983025 P-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 4.40 x 2000mm 2m
Deko-Light
983025
ab € 7,51*
Zubehör
Deko Light 983521 F-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 6.50 x 2000mm 2m
Deko-Light
983521
ab € 7,51*
Zubehör
Deko Light 983523 F-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 6.50 x 2000mm 2m
Deko-Light
983523
ab € 7,52*
Zubehör
Deko Light 983525 F-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 16.50 x 6.50 x 2000mm 2m
Deko-Light
983525
ab € 7,52*
Zubehör
Deko Light 984023 H-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 18 x 9.40 x 2000mm 2m
Deko-Light
984023
ab € 7,53*
Zubehör
Deko Light 984025 H-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 18 x 9.40 x 2000mm 2m
Deko-Light
984025
ab € 7,53*
Zubehör
Deko Light 984523 R-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 18 x 13.15 x 2000mm 2m
Deko-Light
984523
ab € 7,53*
Zubehör
Deko Light 984525 R-01-12 Abdeckung Kunststoff (B x H x T) 18 x 13.15 x 2000mm 2m
Deko-Light
984525
ab € 7,50*
Zubehör
Deko Light 987080 Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk Halteclip Metall 1St.
Deko-Light
987080
ab € 9,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen