Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-D-970147
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970147
EAN/GTIN:
     4042943120700
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

AU-02-12, hohes U-Profil für 12-13.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium gebürstet

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 1,5 cm
  • Gewicht: 0,348 kg
  • Farbe: silber
  • Artikelnummer: D-970147
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • gebürstet
  • Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 19,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,37*
Zubehör
3M
D-930347
ab € 13,18*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,63*
Zubehör
Reprofil
D-983521
ab € 7,45*
Zubehör
Reprofil
D-983523
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983525
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-984023
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-984025
ab € 7,45*
Zubehör
Reprofil
D-983021
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-983023
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-983025
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-984523
ab € 7,55*
Zubehör
Reprofil
D-984525
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-978561
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978562
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.