Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, schwarz-matt gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-970183
Hersteller:
Reprofil
Herst.-Nr.:
D-970183
EAN/GTIN:
4042943133557
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, schwarz-matt gebürstet
Marke:
Reprofil
Größe:
L∕ B∕ H: 200∕ 0,9∕ 0,9 cm
Material:
Aluminium
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Farbe:
schwarz matt
Abgabemenge:
1 Stück
Optik: gebürstet
Artikelnummer:
D-970183
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
led streifen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 11,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,54*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 21,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 8 x 0,2mm
3M
D-930345
ab € 11,63*
Zubehör
Endkappe R-AU-02-05, 2 Stück, grau
Reprofil
D-979671
ab € 2,12*
Zubehör
Endkappe R-AU-02-05, 2 Stück, weiß
Reprofil
D-979670
ab € 2,12*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung F-01-05 Flach, 200cm, klar, 95% Transmission
Reprofil
D-983551
ab € 4,96*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung F-01-05 Flach, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-983555
ab € 4,97*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung H-01-05 Hoch, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984055
ab € 4,97*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung R-01-05 Rund, 200cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-984555
ab € 4,98*
Zubehör
Zubehör für LED Profil F-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, grau
Reprofil
D-978671
ab € 2,12*
Zubehör
Zubehör für LED Profil F-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, schwarz
Reprofil
D-978672
ab € 2,12*
Zubehör
Zubehör für LED Profil F-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, weiß
Reprofil
D-978670
ab € 2,12*
Zubehör
Zubehör für LED Profil H-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, grau
Reprofil
D-979171
ab € 2,12*
Zubehör
Zubehör für LED Profil H-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, schwarz
Reprofil
D-979172
ab € 2,08*
Zubehör
Zubehör für LED Profil H-AU-02-05 - Endkappe, 2 Stück, weiß
Reprofil
D-979170
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen