Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-970401
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970401
EAN/GTIN:
     4042943133922

LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert

  • Marke: Reprofil
  • Farbe: silber matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,95∕ 1,15 cm
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-970401
  • Optik: eloxiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,31*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,67*
€ 39,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,37*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,63*
Zubehör
Reprofil
D-983011
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983013
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983015
ab € 7,54*
Zubehör
Reprofil
D-978171
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978170
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.