Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt
LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-D-970403
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970403
EAN/GTIN:
     4042943133946
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Profil AV-01-10 Eck-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, weiß-matt

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,95∕ 1,15 cm
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß matt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-970403
Weitere Suchbegriffe: led streifen 2m, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,38*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,52*
€ 39,83*
6 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 42,01*
€ 56,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,45*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,53*
Zubehör
Deko-Light
983011
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983013
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983015
ab € 7,51*
Zubehör
Reprofil
D-978171
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978170
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.