Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-975081
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975081
EAN/GTIN:
     4042943133663
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Profil ET-01-05 flaches T-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,4∕ 0,6 cm
  • Farbe: silber matt
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Optik: eloxiert
  • Artikelnummer: D-975081
Weitere Suchbegriffe: T-Profil, t-profil aluminium, t-profil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 10,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 20,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,63*
Zubehör
Reprofil
D-979681
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979682
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-983551
ab € 4,96*
Zubehör
Reprofil
D-983555
ab € 4,97*
Zubehör
Reprofil
D-984055
ab € 4,97*
Zubehör
Reprofil
D-984555
ab € 4,98*
Zubehör
Reprofil
D-978681
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-978682
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-978680
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979181
ab € 2,08*
Zubehör
Reprofil
D-979182
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.