Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-975125
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975125
EAN/GTIN:
     4042943121240
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil

ET-02-10, hohes T-Profil für 10-11.3mm LED Strips, 200cm, matt-weiß

  • Marke: Reprofil
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Farbe: weiß matt
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 1,72 cm
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Artikelnummer: D-975125
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ H: 200∕ 1,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,15*
€ 17,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 32,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.