Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz
Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz
Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz
Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-978652
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-978652
EAN/GTIN:
     4042943126344

Endkappe F-ET-02-15, 30 mm, 2 Stück, schwarz

  • Marke: Reprofil
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Größe: L∕ H: 3∕ 1,65 cm
  • Gewicht: 0,002 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: D-978652
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.