Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Abdeckung P-10-12, PMMA, milchig 40% Transmission, Länge 300cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Abdeckung P-10-12, PMMA, milchig 40% Transmission, Länge 300cm, Weiß
Reprofil Abdeckung P-10-12, PMMA, milchig 40% Transmission, Länge 300cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-983091
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-983091
EAN/GTIN:
     4042943155993

Reprofil Abdeckung P-10-12, PMMA, milchig 40% Transmission, Länge 300cm, Weiß

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Artikelnummer: D-983091
  • Material: Kunststoff PMMA
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1,82∕ 0,65 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,84*
€ 21,32*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,60*
€ 39,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,37*
€ 60,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.