Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission
Artikel-Nr.:
     440-D-984514
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-984514
EAN/GTIN:
     4042943125781

Abdeckung R-01-10, 100cm, milchig, 40% Transmission

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Größe: L∕ H: 100∕ 1,32 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • milchig 40% Transmission
  • Artikelnummer: D-984514
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Farbe: milchig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,77*
€ 4,77*
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 5,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.