Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-03-12, milchig 40% Transmission, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung R-03-12, milchig 40% Transmission, 200cm
Abdeckung R-03-12, milchig 40% Transmission, 200cm
Artikel-Nr.:
     440-D-984565
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-984565
EAN/GTIN:
     4042943137432

Abdeckung R-03-12, milchig 40% Transmission, 200cm

  • Produktart: Abdeckung
  • Marke: Reprofil
  • Gewicht: 0,086 kg
  • Größe: B∕ H: 3,24∕ 0,83 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-984565
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,16*
€ 13,30*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 24,94*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 36,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.