Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission
Artikel-Nr.:
     440-D-985505
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-985505
EAN/GTIN:
     4042943133281
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 200cm, milchig, 40% Transmission

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,25∕ 1,05 cm
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Farbe: milchig
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Optik: milchig 40% Transmission
  • Artikelnummer: D-985505
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,55*
€ 10,95*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,55*
6 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 20,63*
€ 29,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reprofil
D-980501
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.