Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Abdeckung Dummy, Kunststoff, Länge 300cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Abdeckung Dummy, Kunststoff, Länge 300cm, Rot
Reprofil Abdeckung Dummy, Kunststoff, Länge 300cm, Rot
Artikel-Nr.:
     440-D-985605
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-985605
EAN/GTIN:
     4042943155924

Reprofil Abdeckung Dummy, Kunststoff, Länge 300cm, Rot

  • Marke: Reprofil
  • Artikelnummer: D-985605
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,64 kg
  • Farbe: Rot
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 3,8∕ 1,94 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 18,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 18,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 34,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.