Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber
Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-987060
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-987060
EAN/GTIN:
     4042943140876
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber

  • Marke: Reprofil
  • Farbe: silber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Edelstahl
  • Pendellänge (kürzbar): 2000 mm
  • Artikelnummer: D-987060
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,51*
€ 39,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,27*
€ 58,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.