Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber
Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-987080
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-987080
EAN/GTIN:
     4042943140883

Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk., Silber

  • Marke: Reprofil
  • Farbe: silber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-987080
  • Material: Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 14,53*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 19,04*
€ 27,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.