Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung I-01-12, milchig 40% Transmission, 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung I-01-12, milchig 40% Transmission, 300cm
Abdeckung I-01-12, milchig 40% Transmission, 300cm
Artikel-Nr.:
     440-D-988028
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-988028
EAN/GTIN:
     4042943137517

Abdeckung I-01-12, milchig 40% Transmission, 300cm

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Größe: B∕ H: 1,76∕ 0,4 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: D-988028
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 17,27*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 17,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 32,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 51,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.