Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung I-02-12, milchig 40% Transmission, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung I-02-12, milchig 40% Transmission, 100cm
Abdeckung I-02-12, milchig 40% Transmission, 100cm
Artikel-Nr.:
     440-D-988054
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-988054
EAN/GTIN:
     4042943137524

Abdeckung I-02-12, milchig 40% Transmission, 100cm

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: Abdeckung
  • Material: Kunststoff
  • Größe: B∕ H: 1,86∕ 0,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-988054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 6,90*
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 7,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.