Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOOK 40 LED, 10.3W 3000K 1550lm, IP20, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOOK 40 LED, 10.3W 3000K 1550lm, IP20, Nickel satiniert
LED Wandleuchte BOOK 40 LED, 10.3W 3000K 1550lm, IP20, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0330134
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0330134
EAN/GTIN:
     4250412858669
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOOK 40 LED, 10.3W 3000K 1550lm, IP20, Nickel satiniert

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel: LED 10,3W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 1,479 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1550 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Decor Walther
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: diffus
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: DEC-0330134
  • Material: Glas
  • Leistungsaufnahme: 10,3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,5∕ 40∕ 4,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 197,88*
€ 244,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 244,61*
€ 244,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.