Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze
LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze
LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze
LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze
LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0334917
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0334917
EAN/GTIN:
     4250412884231
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte RAY, IP20, 13W 3000K 1170lm, CRi >90, Dunkelbronze

  • Marke: Decor Walther
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Bronze
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Leuchtmittel: LED 13W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1170 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 2,54 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Nennstrom: 350 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Dekorative, zylindrische LED Wandleuchte und Spiegelleuchte.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 47∕ 13,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: DEC-0334917
  • Material: Glas
  • Mit linear strukturierter Abdeckung aus Glas.
  • Material: Messing
  • Direkt-indirekte, warmweiße Lichtabgabe mit sehr guter Farbwiedergabe.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäuse-Oberflächen.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 216,94*
€ 216,94*
€ 8,50*
ab € 174,45*
€ 217,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.