Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel
Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel
Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel
Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel
Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel
Artikel-Nr.:
     440-ECO-2100112
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-2100112
EAN/GTIN:
     4250294315786
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte KARO, mit Wandhalterung, E27 max. 60W/15W, Aluminium / Glas, Schwarz + Holzoptik dunkel

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: ECO-LIGHT
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Edisonlampe / Fadenlampe / Allgebrauchslampe / Birnenlampe
  • Kolbenform: ST64
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,55 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 11∕ 32∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ECO-2100112
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Glas
  • Material: Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,28*
€ 30,28*
€ 8,50*
ab € 26,21*
€ 37,12*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 57,27*
€ 75,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec / Eco-Light
ECO-1100110
ab € 23,13*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
1100112
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.