Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt
Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ECO-2100310
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-2100310
EAN/GTIN:
     4250294315618
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Aussenwandleuchte KARO, IP44, 1xE27, schwarz matt

  • Marke: LUTEC
  • Artikelnummer: ECO-2100310
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 17∕ 32 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,81*
€ 30,81*
€ 8,50*
ab € 26,84*
€ 38,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48349
ab € 2,76*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48942
ab € 3,39*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.